Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 61 mm, průměr břitu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 14, max. šířka řezu (CWX) 19,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 22 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 7
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 61 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 14
- Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
- Vágóélek száma (NOF) 14
- Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
- Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
- Teljes hossz (OAL) 22 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7