SDN D160-1419-40-CALN11 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105037
EAN / GTIN 7291075239799
Gyártó száma 3105037
L-szám L23980 1475

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 48 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 22 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 48 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 22 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz