SDN D125-1419-40-CALN11 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105036
EAN / GTIN 7291075239782
Gyártó száma 3105036
L-szám L23980 1473

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 31,5 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 20 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 31,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 20 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése