FDN D200-1419-40R-CALN11 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105025
EAN / GTIN 7291075228069
Gyártó száma 3105025
L-szám L23980 1461

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 54 mm, průměr břitu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 54 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágási szélesség max (CWX) 19,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • Az LNKX 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz