{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 160 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 65 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 91 mm | |
Központosító ⌀ B | 125 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Kulcsnégyszög K | 10 mm | |
Súly | 8,2 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310500 160 | |
Gyártó száma | 100717 |