T490 ELN D1.00-4-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104950
EAN / GTIN 7291075263688
Gyártó száma 3104950
L-szám L23980 1584

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,83 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1,97 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,83”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,669”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 1,1”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 1,97”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban