T490 ELN D.75-3-M10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104949
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104949
EAN / GTIN 7291075263671
Gyártó száma 3104949
L-szám L23980 1575

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,71 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1,97 ″, használható hossz (LU) 1 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,71”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M10
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,591”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 1,18”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 1,97”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,8 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz