T490 SM D63-47-3-27-16 Héjmarók

Cikkszám: 3104947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104947
    EAN / GTIN 7291075309645
    Gyártó száma 3104947
    L-szám L23980 586

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 68 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 58 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 47 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1607PNR
    • Teljes hossz (OAL) 68 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz