Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 8
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 36 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 16
- Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 16
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 8 mm
- A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8