T490 FLN D063-06-27-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104895
EAN / GTIN 7291075257700
Gyártó száma 3104895
L-szám L23980 557

Leírás

Leírás:

Čelní a rohové frézy s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése