SOF45 8/16-D4.0-12-1.25R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104872
EAN / GTIN 7291075232424
Gyártó száma 3104872
L-szám L23980 1501

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 4,315 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, Hub átmérő (DHUB) 2,68 ″, teljes hossz (OAL) 1,48 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4,315”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,315”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,68”
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Teljes hossz (OAL): 1,48”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz