SOF45 8/16-D2.5-08-1.00R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 800 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104870
    EAN / GTIN 7291075232400
    Gyártó száma 3104870
    L-szám L23980 2352

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,815 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 2,21 ″, teljes hossz (OAL) 1,301 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
    • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,815”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,815”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,21”
    • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
    • Teljes hossz (OAL): 1,301”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz