T490 ELN D.75-3-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104869
EAN / GTIN 7291075228700
Gyártó száma 3104869
L-szám L23980 2359

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,69 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1,37 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,69”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T12
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,63”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 0,846”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 1,37”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,8 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz