T490 ELN D.62-2-MMT10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104867
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104867
    EAN / GTIN 7291075228687
    Gyártó száma 3104867
    L-szám L23980 2340

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,57 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1,26 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,57”
    • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T10
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 5/8”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
    • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,512”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 0,78”
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Teljes hossz (OAL): 1,26”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz