T490 ELN D16-2-MMT10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104864
EAN / GTIN 7291075228656
Gyártó száma 3104864
L-szám L23980 515

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14,7 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 32 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,7 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 32 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban