H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104765
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Gyártó száma 3104765
L-szám L23980 2267

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,472 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 7,874 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 7,874”
  • Fej hossza (bal): 1,97”
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Teljes hossz (OAL): 7,874”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz