H490 E90AX D40-4-C32-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104761
EAN / GTIN 7291075252897
Gyártó száma 3104761
L-szám L23980 1426

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése