H490 E90AX D32-2-W32-17 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104639
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104639
    EAN / GTIN 7291075216424
    Gyártó száma 3104639
    L-szám L23980 1408

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 16,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 59 mm
    • Fej hossza (bal) 30 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 95 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 6,5 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz