H490 F90AX D080-5-25.4-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104631
EAN / GTIN 7291075215892
Gyártó száma 3104631
L-szám L23980 392

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 63 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése