H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104629
EAN / GTIN 7291075216585
Gyártó száma 3104629
L-szám L23980 2187

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 4,72 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,642”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 4,72”
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése