H490 F90AX D4.0-8-1.5-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104626
    EAN / GTIN 7291075216554
    Gyártó száma 3104626
    L-szám L23980 3097

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,21 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,642”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,21”
    • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 2”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz