H490 F90AX D2.00-3-.75-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104619
    EAN / GTIN 7291075216486
    Gyártó száma 3104619
    L-szám L23980 2102

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 3, Hub átmérő (DHUB) 1,89 ″, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,642”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,89”
    • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 1,57”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz