SOF45 8/16-D125-16-40R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 800 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104602
    EAN / GTIN 7291075232110
    Gyártó száma 3104602
    L-szám L23980 359

    Leírás

    Leírás:

    Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 133 mm, počet řezných těles (CICT) 16, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 64,6 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 133 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 133 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 16
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
    • A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
    • Teljes hossz (OAL) 64,6 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz