F86LNX D4.0-10-1.50-R-N15 86°-os homlokfúrómaró 8 furatú, érintőlegesen szerelt betéttel LN1506...

Cikkszám: 3104413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104413
EAN / GTIN 7291075212020
Gyártó száma 3104413
L-szám L23980 3114

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1-1/2″
  • átmérő (DC/DCX): 4″
  • Vágótestek száma (CICT): 10
  • csonkátmérő (DHUB): 3,27″
  • Teljes hossz (OAL): 2″

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
  • szerszám átméro (DC): 4″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 4″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 10
  • fogásmélység Maximum (APMX): 3″
  • agy átméro (DHUB): 3.27″
  • fo lapkaazonosító (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • teljes hossz (OAL): 2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 86 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz