HP E90AN-D16-4-MMT10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104237
EAN / GTIN 7291075202328
Gyártó száma 3104237
L-szám L23980 1291

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,95 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 31,75 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,95 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702 PN-R.
  • Teljes hossz (OAL) 31,75 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz