Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 43 mm, teljes hossz (OAL) 212 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 25 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
- Átmérő (DC/DCX) 50 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 43 mm
- Az előlap „A” verziója
- Funkcionális hossz (LF) 167 mm
- Fej hossza (bal) 132 mm
- A vágólap (MIID) BCR D500-CS leírása
- Teljes hossz (OAL) 212 mm
- Weldon tengely