ETS D050-04-LN08-M10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104045
    EAN / GTIN 7291075224061
    Gyártó száma 3104045
    L-szám L23980 1178

    Leírás

    Leírás:

    Rés- és tárcsavágók, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 8, furatok száma (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 33 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 4

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
    • Teljes hossz (OAL) 33 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz