HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIPLUS
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104018
    EAN / GTIN 7291075180640
    Gyártó száma 3104018
    L-szám L23980 2308

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, furatszám (CICT) 4, furathossz max. (APMX) 7,7 mm, furatszám (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 20,5 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
    • Fej hossza (bal) 22 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,4 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 20,5 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz