HP E90AN-D16-3-C15-07-C-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104017
EAN / GTIN 7291075180633
Gyártó száma 3104017
L-szám L23980 2541

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 150 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 24,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 24,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz