HP ANK D1.25-1.4-4W1.25-7 Héjmarók

Cikkszám: 3103945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103945
EAN / GTIN 7291075195354
Gyártó száma 3103945
L-szám L23980 1876

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 20, vágási mélység maximum (APMX) 1,4 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4,3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 20
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,4”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Teljes hossz (OAL): 4,3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz