HP E90AN-D25-5-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103908
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103908
EAN / GTIN 7291075188943
Gyártó száma 3103908
L-szám L23980 1028

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 57 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702 PN-R.
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban