HP E90AN-D.75-4-W.75-7 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103898
EAN / GTIN 7291075180770
Gyártó száma 3103898
L-szám L23980 1841

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximális (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 0,93-1 / 4 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,484”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,93”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz