HP E90AN-D20-5-W20-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103887
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103887
EAN / GTIN 7291075180626
Gyártó száma 3103887
L-szám L23980 3087

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 90 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 20,5 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,4 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 20,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz