Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 18,4 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 105 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 40 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 69 mm
- Fej hossza (bal) 40 mm
- A vágólap (MIID) jelölése HP ADCR 190604PDFR-P
- Teljes hossz (OAL) 105 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 40 mm