Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,83 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, teljes hossz (OAL) 2,24 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,83”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
- Funkcionális hossz (LF): 1,38”
- Master Insert Identification (MIID): 070315 CNHT
- Teljes hossz (OAL): 2,24”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 93 fok