FDN D160-1925-40R-CALN15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103775
EAN / GTIN 7291075201840
Gyártó száma 3103775
L-szám L23980 2945

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 40 mm, vágóél átmérő (DC) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 10, tengelyátmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz