Leírás:
Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 79 mm, vágási átmérő (DC) 250 mm, vágóélek száma (CICT) 16, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 85 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 79 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 16
- Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 16
- Kerékagy átmérője (DHUB) 85 mm
- Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
- Teljes hossz (OAL) 26 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8