SDN D160-1925-40-CALN15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103765
Price per Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103765
EAN / GTIN 7291075201864
Gyártó száma 3103765
L-szám L23980 2930

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 48,5 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágóélek száma (CICT) 10, vágásszélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágásszélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 10, köldökátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, vágóélek perifériás számának effektív száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 48,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz