FDN D250-1925-60R-CALN15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103763
    EAN / GTIN 7291075201826
    Gyártó száma 3103763
    L-szám L23980 2933

    Leírás

    Leírás:

    Fúrófejek és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 59 mm, vágási átmérő (DC) 250 mm, vágóbetétek száma (CICT) 16, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 132 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

    Jellemző:

    • Arbor stílus C..
    • Vágási mélység, max (CDX) 59 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 16
    • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 16
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 132 mm
    • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz