FDN D200-1925-40R-CALN15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103762
    EAN / GTIN 7291075201819
    Gyártó száma 3103762
    L-szám L23980 2927

    Leírás

    Leírás:

    Fúrólyuk- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 54 mm, vágási átmérő (DC) 200 mm, vágóbetétek száma (CICT) 14, vágási szélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 14, fúrócsap átmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

    Jellemző:

    • Arbor stílus C..
    • Vágási mélység, max (CDX) 54 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 14
    • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 14
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
    • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz