HP E90AN-D1.00-5-C.75-7C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103740
EAN / GTIN 7291075180732
Gyártó száma 3103740
L-szám L23980 1782

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4-1 / 5, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Funkcionális hossz (LF): 4-1/2″
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz