HP E90AN-D25-5-C20-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIPLUS
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103734
    EAN / GTIN 7291075180596
    Gyártó száma 3103734
    L-szám L23980 2886

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 5, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 120 mm, tartószár Kerek, tartószár Kerek, tartószár Kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 5
    • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
    • Fej hossza (bal) 24 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz