ETS D063-04-LN08-M10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103678
EAN / GTIN 7291075224047
Gyártó száma 3103678
L-szám L23980 80

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágóélek átmérője (DC) 63 mm, vágóélek száma (CICT) 10, furatok száma (NOF) 10, teljes hossz (OAL) 33 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 33 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése