HP E90AN-D.75-5-C.75-7C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIPLUS
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103626
    EAN / GTIN 7291075180725
    Gyártó száma 3103626
    L-szám L23980 1731

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,93 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,303 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
    • Fuvola száma (NOF): 5
    • Funkcionális hossz (LF): 4”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 4”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,4 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 0,93”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz