HP E90AN-D.38-1-C.38-7C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103623
EAN / GTIN 7291075180695
Gyártó száma 3103623
L-szám L23980 1700

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,57 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,303 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Funkcionális hossz (LF): 3”
  • Fej hossza (bal): 0,64”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,57”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban