HP E90AN-D1.00-7-C.75-7C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIPLUS
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103622
    EAN / GTIN 7291075180688
    Gyártó száma 3103622
    L-szám L23980 1705

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4-1 / 7, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
    • Fuvola száma (NOF): 7
    • Funkcionális hossz (LF): 4-1/2″
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz