HCM D.62-D-L6.5-C.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103603
EAN / GTIN 7291075266030
Gyártó száma 3103603
L-szám L23980 2812

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 2 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,42 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 2-1 / 8 ″, típus szár kerek, LU-hossz (használható) 6″

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1,5 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 0,313”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,42”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: Mé
  • Fej hossza (bal): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.62
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 69 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz