HCM D.38-A-L3.5-C.38 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103596
EAN / GTIN 7291075267969
Gyártó száma 3103596
L-szám L23980 2789

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,26 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1-1 / 8 ″, szár típusa kerek szár, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,34”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Ívsugár (RE): 0,188”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,26”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.38
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 47 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz