T490 FLN D050-04-22-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103406
EAN / GTIN 7291075257373
Gyártó száma 3103406
L-szám L23980 1092

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 160708PNR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz