F90LN D2.00-07-.75-R-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103335
EAN / GTIN 7291075124750
Gyártó száma 3103335
L-szám L23980 2389

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 1,85 ″, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz